Eriks
FAG

FAG 7214-B-XL-JP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 70 mm ID, 125 mm OD, Plaque en acier Cage

  • ERIKS:11668483
  • Fabricant:4026677690340
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

209,08 €/ Unitéhors TVA

252,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plaque en acier
Charge dynamique
74 kN
Charge statique
62 kN
Vitesse de référence
5400 rpm
Vitesse limite
7200 rpm
Poids
1.13 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

188,32 €/ Unitéhors TVA

227,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026