Eriks
SKF

SKF 7213 BEP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759643
  • Fabricant:7316576633515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,68 €/ Unitéhors TVA

148,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
66.3 kN
Charge statique
54 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.977 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

144,72 €/ Unitéhors TVA

175,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026