Eriks
FAG

FAG 7213-B-XL-TVP-UA, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 65 mm ID, 120 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11668481
  • Fabricant:4012801166195
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

144,72 €/ Unitéhors TVA

175,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
71 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse de référence
5700 rpm
Vitesse limite
7600 rpm
Poids
1.01 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

122,68 €/ Unitéhors TVA

148,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026