155,38 €/ Unitéhors TVA
188,01 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Tôle |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.816 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
142,06 €/ Unitéhors TVA
171,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026