142,06 €/ Unitéhors TVA
171,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plaque en acier |
Charge dynamique | 62 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse de référence | 6200 rpm |
Vitesse limite | 8300 rpm |
Poids | 0.81 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
155,38 €/ Unitéhors TVA
188,01 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026