Eriks
SKF

SKF 7211 BEGAP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:23759620
  • Fabricant:7316577611352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

118,33 €/ Unitéhors TVA

143,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
49 kN
Charge statique
40 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.598 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

114,63 €/ Unitéhors TVA

138,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026