Eriks
FAG

FAG 7211-B-XL-TVP-UO, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 55 mm ID, 100 mm OD, Polyamide Cage

  • ERIKS:11833205
  • Fabricant:4012801166157
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

114,63 €/ Unitéhors TVA

138,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polyamide
Charge dynamique
52 kN
Charge statique
38.5 kN
Vitesse de référence
6800 rpm
Vitesse limite
9200 rpm
Poids
0.605 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

118,33 €/ Unitéhors TVA

143,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026