Eriks
SKF

SKF 7206 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759561
  • Fabricant:7316577149725
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

98,52 €/ Unitéhors TVA

119,21 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
24 kN
Charge statique
15.6 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Poids
0.207 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

85,27 €/ Unitéhors TVA

103,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026