85,27 €/ Unitéhors TVA
103,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 72 |
Type | Angular contact ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 16 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 21.9 kN |
Charge statique | 13 kN |
Vitesse de référence | 11300 rpm |
Vitesse limite | 20500 rpm |
Poids | 0.223 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
80,68 €/ Unitéhors TVA
97,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026