Eriks
SKF

SKF 7205 BEY, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:24002867
  • Fabricant:7316576649783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,36 €/ Unitéhors TVA

50,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
14.8 kN
Charge statique
9.3 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.132 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

50,78 €/ Unitéhors TVA

61,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026