Eriks
FAG

FAG 7205-B-XL-MP, Roulement à billes à contact oblique, 40 Deg, 25 mm ID, 52 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:12624681
  • Fabricant:4012801326339
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

50,78 €/ Unitéhors TVA

61,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
72
Type
Angular contact ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
15.4 kN
Charge statique
8.3 kN
Vitesse de référence
13800 rpm
Vitesse limite
24900 rpm
Poids
0.138 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

41,36 €/ Unitéhors TVA

50,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026