257,03 €/ Unitéhors TVA
311,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 119 kN |
Charge statique | 78 kN |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Limite de fatigue | 3.15 kN |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 3.29 kg |
Poids | 7.26 lb |
205,26 €/ Unitéhors TVA
248,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026