Eriks
FAG

FAG 6413, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667694
  • Fabricant:4012801206327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

205,26 €/ Unitéhors TVA

248,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

257,03 €/ Unitéhors TVA

311,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026