211,43 €/ Unitéhors TVA
255,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 108 kN |
Charge statique | 69.5 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 2.9 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.77 kg |
Poids | 6.1 lb |
163,12 €/ Unitéhors TVA
197,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026