Eriks
FAG

FAG 6412, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 60 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667693
  • Fabricant:4012801077675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en tôle d’acier.
Ajouter à la liste

163,12 €/ Unitéhors TVA

197,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

211,43 €/ Unitéhors TVA

255,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026