175,83 €/ Unitéhors TVA
212,75 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 99.5 kN |
Charge statique | 62 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.28 kg |
Poids | 5.02 lb |
135,47 €/ Unitéhors TVA
163,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026