135,47 €/ Unitéhors TVA
163,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6411 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 100 kN |
Charge statique | 60 kN |
175,83 €/ Unitéhors TVA
212,75 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026