147,39 €/ Unitéhors TVA
178,34 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 87.1 kN |
Charge statique | 52 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.89 kg |
Poids | 4.16 lb |
113,79 €/ Unitéhors TVA
137,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026