Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6410-C3

  • ERIKS:11833119
  • Fabricant:4012801281805
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

113,79 €/ Unitéhors TVA

137,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6410
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
52 kN
Alternatives

147,39 €/ Unitéhors TVA

178,34 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026