102,70 €/ Unitéhors TVA
124,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 63.7 kN |
Charge statique | 36.5 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.23 kg |
Poids | 2.71 lb |
78,82 €/ Unitéhors TVA
95,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026