78,82 €/ Unitéhors TVA
95,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 64 |
Type | 6408 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 68 kN |
Charge statique | 38.5 kN |
102,70 €/ Unitéhors TVA
124,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026