Eriks
SKF

SKF 6403/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 17 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759221
  • Fabricant:7316577068798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

36,70 €/ Unitéhors TVA

44,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
22.9 kN
Charge statique
10.8 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
18000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.27 kg
Poids
0.6 lb
Alternatives

28,30 €/ Unitéhors TVA

34,24 €TVA incluse

293 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026