Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6403-C3

  • ERIKS:11833112
  • Fabricant:4012801065498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

28,30 €/ Unitéhors TVA

34,24 €TVA incluse

293 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
64
Type
6403
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
23.8 kN
Charge statique
11.5 kN
Vitesse de référence
11600 rpm
Vitesse limite
16200 rpm
Alternatives

36,70 €/ Unitéhors TVA

44,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026