3 281,02 €/ Unitéhors TVA
3 970,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 78 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 371 kN |
Charge statique | 430 kN |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 48.3 kg |
Poids | 107 lb |
4 379,35 €/ Unitéhors TVA
5 299,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026