Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6338-M-C3

  • ERIKS:12624453
  • Fabricant:4012801570169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

4 379,35 €/ Unitéhors TVA

5 299,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6338
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
78 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
435 kN
Vitesse de référence
2300 rpm
Vitesse limite
2850 rpm
Alternatives

3 281,02 €/ Unitéhors TVA

3 970,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026