Eriks
SKF

SKF 6334 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 170 mm ID, 360 mm OD, 72 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23759187
  • Fabricant:7316577314284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

2 533,89 €/ Unitéhors TVA

3 066,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
72 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
312 kN
Charge statique
340 kN
Vitesse de référence
3800 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
35.8 kg
Poids
78.9 lb
Alternatives

3 093,60 €/ Unitéhors TVA

3 743,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026