3 093,60 €/ Unitéhors TVA
3 743,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6334 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 72 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 365 kN |
Vitesse de référence | 2600 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
2 533,89 €/ Unitéhors TVA
3 066,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026