Eriks
SKF

SKF 6326 M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 280 mm OD, 58 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23759174
  • Fabricant:7316576619830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 549,25 €/ Unitéhors TVA

1 874,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
58 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
229 kN
Charge statique
216 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Limite de fatigue
6.3 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
17.5 kg
Poids
38.7 lb
Alternatives

1 226,83 €/ Unitéhors TVA

1 484,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026