Eriks
FAG

FAG 6326-M, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 280 mm OD, 58 mm WD, Cage en laiton

  • ERIKS:11667678
  • Fabricant:4012801206068
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

1 226,83 €/ Unitéhors TVA

1 484,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

1 549,25 €/ Unitéhors TVA

1 874,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026