884,78 €/ Unitéhors TVA
1 070,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 229 kN |
Charge statique | 216 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 15.2 kg |
Poids | 33.4 lb |
813,21 €/ Unitéhors TVA
983,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026