Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6326-C3

  • ERIKS:13560767
  • Fabricant:4026677712639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

813,21 €/ Unitéhors TVA

983,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6326
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
58 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
244 kN
Charge statique
214 kN
Vitesse de référence
3500 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Alternatives

884,78 €/ Unitéhors TVA

1 070,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026