Eriks
SKF

SKF 6324/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 120 mm ID, 260 mm OD, 55 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759172
  • Fabricant:7316576625763
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

671,58 €/ Unitéhors TVA

812,61 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
55 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
208 kN
Charge statique
186 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
12.5 kg
Poids
27.5 lb
Alternatives

672,73 €/ Unitéhors TVA

814,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026