672,73 €/ Unitéhors TVA
814,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6324 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 225 kN |
Charge statique | 195 kN |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |
671,58 €/ Unitéhors TVA
812,61 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026