Eriks
SKF

SKF 6322 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 110 mm ID, 240 mm OD, 50 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23759162
  • Fabricant:7316570954067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

992,57 €/ Unitéhors TVA

1 201,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
203 kN
Charge statique
180 kN
Vitesse de référence
6000 rpm
Vitesse limite
5300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
11.4 kg
Poids
25.1 lb
Alternatives

856,90 €/ Unitéhors TVA

1 036,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026