856,90 €/ Unitéhors TVA
1 036,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6322 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 201 kN |
Charge statique | 165 kN |
Vitesse de référence | 4150 rpm |
Vitesse limite | 4950 rpm |
992,57 €/ Unitéhors TVA
1 201,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026