Eriks
SKF

SKF 6320 M/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Laiton cage

  • ERIKS:23759151
  • Fabricant:7316570395433
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

892,94 €/ Unitéhors TVA

1 080,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Lubrification
Standard
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
140 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
8.57 kg
Poids
18.9 lb
Alternatives

709,41 €/ Unitéhors TVA

858,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026