Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6320-M-C3

  • ERIKS:12624444
  • Fabricant:4012801281324
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Solid brass cage, ball-guided.
Ajouter à la liste

709,41 €/ Unitéhors TVA

858,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6320
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
177 kN
Charge statique
137 kN
Vitesse de référence
4600 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Alternatives

892,94 €/ Unitéhors TVA

1 080,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026