Eriks
SKF

SKF 6315/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759097
  • Fabricant:7316571367828
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

127,53 €/ Unitéhors TVA

154,31 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.99 kg
Poids
6.6 lb
Alternatives

142,82 €/ Unitéhors TVA

172,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026