Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6315-C3

  • ERIKS:23226538
  • Fabricant:4012801205719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

142,82 €/ Unitéhors TVA

172,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6315
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
77 kN
Vitesse de référence
5800 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

127,53 €/ Unitéhors TVA

154,31 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026