Eriks
SKF

SKF 6314-RS1, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759082
  • Fabricant:7316571144566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) d'un côté du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

122,09 €/ Unitéhors TVA

147,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

152,49 €/ Unitéhors TVA

184,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026