Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Étanché d'un côté 6314-RSR

  • ERIKS:11833063
  • Fabricant:4012801280570
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on one side of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

152,49 €/ Unitéhors TVA

184,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6314
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
115 kN
Charge statique
69 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Alternatives

122,09 €/ Unitéhors TVA

147,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026