Eriks
SKF

SKF 6311, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 55 mm ID, 120 mm OD, 29 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759016
  • Fabricant:7316577062031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

50,42 €/ Unitéhors TVA

61,01 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Limite de fatigue
1.9 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.338 kg
Poids
2.95 lb
Alternatives

57,12 €/ Unitéhors TVA

69,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026