Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6311-C

  • ERIKS:13243382
  • Fabricant:4054369498431
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

57,12 €/ Unitéhors TVA

69,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6311
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
47.5 kN
Vitesse de référence
7800 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Alternatives

50,42 €/ Unitéhors TVA

61,01 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026