Eriks
SKF

SKF 6310/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 110 mm OD, 27 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759014
  • Fabricant:7316571366258
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

40,21 €/ Unitéhors TVA

48,65 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.05 kg
Poids
2.31 lb
Alternatives

45,51 €/ Unitéhors TVA

55,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026