Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6310-C-C3

  • ERIKS:13243381
  • Fabricant:4054369528886
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

45,51 €/ Unitéhors TVA

55,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6310
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
68 kN
Charge statique
38 kN
Vitesse de référence
8400 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Alternatives

40,21 €/ Unitéhors TVA

48,65 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026