Eriks
SKF

SKF 6309-Z/C3, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758989
  • Fabricant:7316571366135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

30,85 €/ Unitéhors TVA

37,33 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.822 kg
Poids
1.81 lb
Alternatives

39,48 €/ Unitéhors TVA

47,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026