39,48 €/ Unitéhors TVA
47,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 63 |
Type | 6309 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 56 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 8200 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
30,85 €/ Unitéhors TVA
37,33 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026