Eriks
SKF

SKF 6309/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758992
  • Fabricant:7316571374710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

30,27 €/ Unitéhors TVA

36,63 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.817 kg
Poids
1.8 lb
Alternatives

34,33 €/ Unitéhors TVA

41,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026