Eriks
FAG

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6309-C-C3

  • ERIKS:13243375
  • Fabricant:4054371026813
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Modified internal construction Generation C.Open type, no seals or shields.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

34,33 €/ Unitéhors TVA

41,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
63
Type
6309
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
9100 rpm
Vitesse limite
10500 rpm
Alternatives

30,27 €/ Unitéhors TVA

36,63 €TVA incluse

113 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026