Eriks
SKF

SKF 6307, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758917
  • Fabricant:7316577738745
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

15,77 €/ Unitéhors TVA

19,08 €TVA incluse

108 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

21,11 €/ Unitéhors TVA

25,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

21,11 €/ Unitéhors TVA

25,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026